GUARDAIR Pistol cu ​​aer de siguranță Ultra Venturi


Filtru
Material corp: Aluminiu , Stilul corpului: Mâner de pistol , Culoare: Gri , Dimensiune admisie: 3/8 "(F) NPT , Max. Presiune de intrare: 120 psi
StilModelconsum de aerMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
U80LJ006AA2
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "€58.32
A
U80LJ060AA2
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "€75.94
B
U75LJ006AA2
49 scfm1043/4 până la 32 "(F) NPT2.8 lbf13 "€55.45
C
U75LJ060AA2
49 scfm1043/4 până la 32 "(F) NPT2.8 lbf67 "€73.05

Pistol cu ​​aer de siguranță Ultra Venturi

Pistolele pneumatice de siguranță Guardair Ultra Venturi vin într-un corp din aluminiu turnat, cu o prindere cu pernă de calitate premium și o facilitate de declanșare conturată pe toată lungimea pentru a curăța praful și reziduurile. Aceste pistoale pneumatice dispun de o duză Venturi eficientă pentru a furniza un flux de aer concentrat, de înaltă presiune și o extensie din aluminiu pentru a ajunge în zonele inaccesibile și greu accesibile. Toate aceste unități îndeplinesc standardele OSHA pentru a asigura o funcționare în siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?