Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ060AA2, 120 Psi, 2.8 lbf, lungime 67 inch, 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5

GUARDAIR Pistol cu ​​aer U75LJ060AA2, 120 Psi, 2.8 lbf, lungime 67 inch, 49 Scfm

În stoc
Articol: AD2BNM Model: U75LJ060AA2Crucea Ref: 3MLP5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€73.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer49 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriGri
Dimensiunea extensiei60 "
Dimensiunea intrării3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei2"
Dimensiunea de ieșire3/4 până la 32 "(F) NPT
producție2.8 lbf
Lungime totală67 "
trăgaciManetă scurtă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ006AA2, 120 Psi, 2.8 lbf, 49 Scfm, lungime 13 inch | AD2BNK 3MLP1 U75LJ006AA249 scfm1043/4 până la 32 "(F) NPT2.8 lbf13 "€55.45
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ006AA2, 120 Psi, 1.9 lbf, 40 Scfm, lungime 13 inch | AD2BPZ 3MLW4 U80LJ006AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "€58.32
Pistol pneumatic GUARDAIR U80LJ060AA2, 120 Psi, Lungime de 67 inchi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5 U80LJ060AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "€75.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer U75LJ060AA2, 120 Psi, 2.8 lbf, lungime 67 inch, 49 Scfm
€73.06 /unitate