GUARDIAN EQUIPMENT Stație de siguranță rezistentă la coroziune cu spălare pentru ochi/față


Filtru
Culoare: Portocaliu , Spălarea ochilor se activează prin: Mâner de împingere pentru pavilion , Dimensiunea supapei de spălare a ochilor: 1 / 2 " , Material de montare: Oţel inoxidabil , Debit: 20 g / min , Diametru cap: 2.25 " , Înălțime: 96 " , Montare: Free Stand , Diametru cap de duș: 10 " , Material cap de duș: Oţel inoxidabil , Dimensiunea supapei de duș: 1" , Cap de pulverizare: 2 , Tip: Controlul mâinilor și picioarelor , latime: 16 "
StilModelDimensiunea intrăriiMaterialDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
G1996
---€3,730.00
B
G1994HFC
1 1 / 4 "Oţel inoxidabil1 1 / 4 "€3,408.06
RFQ
C
G1993
2"PVC2"€2,599.91
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?