GUARDIAN EQUIPMENT Stație de siguranță rezistentă la coroziune cu spălare pentru ochi


Filtru
Conform ADA: Nu , Culoare: Gri , Dimensiunea supapei de spălare a ochilor: 1 / 2 " , Material de montare: Oţel inoxidabil , Dimensiune montare: 1.25 " , Debit: 20 g / min , Înălțime: 96 " , Dimensiune admisie: 2" , Dimensiune priză: 2" , Diametru cap de duș: 10 " , Dimensiunea supapei de duș: 1" , Cap de pulverizare: 2 , latime: 16 "
StilModelSpălarea ochilor se activează dupăCap Dia.MontareMaterial pentru cap de dușPreț (ex. TVA)
A
G1998
----€3,010.27
RFQ
B
G1991
Mâner de împingere pentru pavilion1.5 "Free StandOţel inoxidabil€3,641.01
C
G1990
Împingeți placa10 "PodeaABS€2,973.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?