GUARDIAN EQUIPMENT Stații de siguranță cu spălare pentru ochi/față


Filtru
Culoare: Portocaliu , Spălarea ochilor se activează prin: Mâner de împingere pentru pavilion , Dimensiunea supapei de spălare a ochilor: 1 / 2 " , Material de montare: Oțel galvanizat , Diametru cap: 2.25 " , Înălțime: 96 " , Dimensiune admisie: 1 1 / 4 " , Montare: Free Stand , Dimensiune priză: 1 1 / 4 " , Diametru cap de duș: 10 " , Material cap de duș: Plastic , Dimensiunea supapei de duș: 1" , Cap de pulverizare: 2 , Tip: Controlul mâinilor și picioarelor , latime: 16 "
StilModelRata de curgereMaterialPreț (ex. TVA)
A
G1950
--€1,856.18
B
G1950P
--€1,720.18
C
G1950BC
--€2,125.10
D
G1996P
20 g / minOţel inoxidabil€3,380.61
RFQ
E
G1950HFC
20 g / min-€1,734.79
RFQ
F
G1950PCC
20 g / minOţel inoxidabil€5,206.81
RFQ
E
G1996-316
20 g / min316 oțel inoxidabil€4,012.15
RFQ
G
G1950P-HFC
30 g / min-€1,614.29
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?