HAKKO Sfat de lipit Bevel


Filtru
Tip: Bevel
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
T18-C05
0.5 13.5 mm x mm€19.15
B
T15-SBC04
0.6 14 mm x mm€59.30
C
T18-C08
0.8 15.5 mm x mm€19.92
D
T15-BCF1
1 11.5 mm x mm€28.06
E
T15-BC1
1 11.5 mm x mm€28.67
F
T15-C1
1 12 mm x mm€46.56
G
T18-C1
1.0 13.5 mm x mm€16.75
H
T15-BC12
1.2 15 mm x mm€46.47
I
T18-S6
1.3 16.5 mm x mm€14.66
J
T15-BC15
1.5 17 mm x mm€112.65
K
T15-BC2
2 11.5 mm x mm€28.97
L
T15-CF2
2 19 mm x mm€94.94
M
T18-C2
2.0 14.5 mm x mm€14.74
N
T15-BC28
2.8 17.6 mm x mm€107.55
O
T15-BC3
3 10 mm x mm€27.59
P
T15-CF3
3 19.5 mm x mm€92.91
Q
T15-C4
4 11.5 mm x mm€26.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?