Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAKKO T15-BC28 Vârf de lipit Teșit 2.8 mm x 17.6 mm | AG3BVH 32TV47

HAKKO T15-BC28 Vârf de lipit Teșit 2.8 mm x 17.6 mm

În stoc
Articol: AG3BVH Model: T15-BC28Crucea Ref: 32TV47
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
€107.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea2.8 17.6 mm x mm
TipBevel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
HAKKO T15-BC1 Vârf de lipit Teșit 1 mm x 11.5 mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC11 11.5 mm x mm€28.66
HAKKO T15-BC12 Vârf de lipit Teșit 1.2 mm x 15 mm | AG3BVE 32TV44 T15-BC121.2 15 mm x mm€46.46
HAKKO T15-BC15 Vârf de lipit Teșit 1.5 mm x 17 mm | AG3BVF 32TV45 T15-BC151.5 17 mm x mm€112.65
HAKKO T15-BC2 Vârf de lipit Teșit 2 mm x 11.5 mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC22 11.5 mm x mm€28.97
HAKKO T15-BC3 Vârf de lipit Teșit 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC33 10 mm x mm€27.59
HAKKO T15-BCF1 Vârf de lipit Teșit 1 mm x 11.5 mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF11 11.5 mm x mm€28.06
HAKKO T15-C1 Vârf de lipit Teșit 1mm x 12mm | AG3BVM 32TV51 T15-C11 12 mm x mm€46.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO T15-BC28 Vârf de lipit Teșit 2.8 mm x 17.6 mm
€107.54 /unitate