HAM-LET Alama Ball Valve


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Material mâner: Nailon , Tip mâner: Comuta , Max. Presiune: WOG de 300 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Port: Standard , Material de etanșare: extensie FK , Material scaun: PTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelStilul corpuluiTip conexiuneArticolDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
H-1200-BL-1/4-A
UnghiTub x TubMini supapă cu bilă1 / 4 "€304.81
B
H-1280-BN-1/4-A
UnghiMNPT x MNPTRobinet cu bilă-€200.85
C
H-1200-BL-1/4
In linieTub x TubMini supapă cu bilă1 / 4 "€228.88
C
H-1200-BL-1/8
In linieTub x TubRobinet cu bilă1 / 8 "€217.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?