Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Supapă cu bilă din alamă Unghi Mnpt 1/4 In | AD3KPJ 3ZVX3

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Supapă cu bilă din alamă Unghi Mnpt 1/4 inch

În stoc
Element: AD3KPJ Model: H-1280-BN-1/4-ACrucea Ref: 3ZVX3
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
€185.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneMNPT x MNPT
Manipulați materialulNailon
Tip mânerComuta
Presiune maximăWOG de 300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuextensie FK
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481803070
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiTip conexiuneArticolDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET H-1200-BL-1/8 alamă robinet cu bilă tub x tub 1/8 in | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8In linieTub x TubRobinet cu bilă1 / 8 "€187.13
HAM-LET H-1200-BL-1/4 alamă robinet cu bilă tub x tub 1/4 in | AD3KPE 3ZVU8 H-1200-BL-1/4In linieTub x TubMini supapă cu bilă1 / 4 "€197.12
HAM-LET H-1200-BL-1/4-A Supapă cu bilă din alamă Tub x tub 1/4 in | AD3KPF 3ZVU9 H-1200-BL-1/4-AUnghiTub x TubMini supapă cu bilă1 / 4 "€262.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Supapă cu bilă din alamă Unghi Mnpt 1/4 inch
€185.65 /unitate