Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SSI 0200-600WTTTM-T Supapă de reținere cu dublu disc Oțel inoxidabil | AB3FRQ 1RXK6

SSI 0200-600WTTTM-T Supapă de reținere cu dublu disc Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB3FRQ Model: 0200-600WTTTM-TCrucea Ref: 1RXK6
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
€786.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu disc dublu
Tip conexiuneFlanșă pentru napolitană clasa 600
Lungime4.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temp.600 grade F
Inălțime totală4.375 "
Material scaunOţel inoxidabil
Mărimea2"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.11
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8481302090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip conexiuneLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMaterial scaunMărimeaPreț
SSI 0200-125WTIBB-T Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 2 inchi | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-T2.12 "Flanșă pentru napolitană clasa 1254.125 "Fontă250 grade F4.125 "Buna N2"€117.61
SSI 0250-125WTIBB-T Supapă de reținere cu dublu disc Fontă 2-1/2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-T2.12 "Flanșă pentru napolitană clasa 1254.875 "Fontă250 grade F4.88 "Buna N2.5 "€131.91
SSI 0300-125WTIBB-T Supapă de reținere cu dublu disc Fontă 3 inchi | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "Flanșă pentru napolitană clasa 1255.375 "Fontă250 grade F5.375 "Buna N3"€152.97
SSI 0400-125WTIBB-T Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 4 inch | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "Flanșă pentru napolitană clasa 1256.875 "Fontă250 grade F6.875 "Buna N4mm€243.39
SSI 0500-125WTIBB-T Supapă de reținere cu dublu disc Fontă 5 inch | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-T2.75 "Flanșă pentru napolitană clasa 1257.75 "Fontă250 grade F7.75 "Buna N5"€315.47
SSI 0600-125WTIBB-T Supapă de reținere cu dublu disc Fontă 6 inch | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"Flanșă pentru napolitană clasa 1258.75 "Fontă250 grade F8.75 "Buna N6€468.48
SSI 0800-125WTIBB-T Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 8 inch | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "Flanșă pentru napolitană clasa 12511 "Fontă250 grade F11 "Buna N8€738.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0200-600WTTTM-T Supapă de reținere cu dublu disc Oțel inoxidabil
€786.27 /unitate