HARRIS Sistem de comutare a gazului


Sistemele Harris de comutare a gazelor protejează sistemele de cercetare, analizoarele de proces, cromatografia de gaze și sistemele de monitorizare a emisiilor de contaminare.

Filtru
Material corp: Alamă cromată , Interval de presiune de livrare: 0-125 PSI , Debit: 700 SCFH (AER) , Manometre Presiunea de livrare: 200 PSI , Ecartament de admisie: 4,000 PSIG , Material: Alamă cromată , Max. Presiune de intrare: 3000 psi , Conexiune priză: 1/4 "FNPT , Evaluare presiune: 3,000 PSIG , Tip: Schimba
StilModelIntrare conexiune CGAGaz cilindruServiciul de gazConexiune de intrarePreț (ex. TVA)
A
KH2000
320CO2Dioxid de carbonCGA-320€3,077.42
B
KH2001
346Medical AirMedical AirCGA-346€2,874.47
C
KH2002
350H2HidrogenCGA-350€2,978.67
C
KH2003
540O2OxigenCGA-540€2,998.78
C
KH2004
580Ar / N2 / HeArgon, heliu, azotCGA-580€3,072.56

Mecanism de lucru

  • Fiecare sursă de gaz are un regulator de presiune care reduce presiunea gazului la un nivel sigur și utilizabil.
  • Distribuitorul de comutare constă dintr-un set de supape și senzori care controlează fluxul de gaz de la surse la aplicație.
  • Senzorii de presiune sunt instalați în sistem pentru a monitoriza presiunea gazului în fiecare sursă și în colector.
  • Când presiunea gazului din sursa primară scade sub un anumit nivel, senzorii de presiune ai sistemului vor detecta căderea de presiune.
  • Logica de control a sistemului va comuta apoi automat supapele pentru a permite fluxul de gaz din sursa secundară.
  • Odată ce sursa secundară este activată, senzorii de presiune vor continua să monitorizeze presiunea gazului din ambele surse.
  • Când presiunea din sursa primară revine, sistemul va comuta automat înapoi la sursa primară.

DESCRIERE

  • Sistemele de comutare a gazului Harris permit operatorilor să treacă de la o butelie primară la una de rezervă fără a întrerupe funcționarea sau fluxul de gaz.
  • Diafragma lor elimină contaminarea prin eliberare de gaze sau difuzie.
  • Aceste sisteme de comutare a gazelor au corpuri din alamă acoperite cu placare cromată pentru rezistență la coroziune.

Întrebări Frecvente

Cum se întrețin sistemele de comutare a gazelor?

Verificați sistemul pentru scurgeri, înlocuiți piesele uzate, curățați filtrele, calibrați senzorii de presiune și testați funcționalitatea sistemului.

Cum mă pot asigura că sistemul meu de comutare a gazului este sigur de utilizat?

Inspectați regulat sistemul pentru scurgeri, asigurați-vă că sistemul este împământat și instalat corespunzător într-o zonă bine ventilată și asigurați-vă că sistemul este întreținut și întreținut de personal calificat.

Cum aleg sistemul de schimbare a gazului potrivit pentru aplicația mea?

Luați în considerare factori precum tipul de gaz utilizat, debitul și intervalul de presiune necesare și numărul de surse de gaz.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?