HARRIS KH2001 Sistem de gaz Medical Air 346 Cga 0-125 Psi | AD6PTD 46Z587

HARRIS KH2001 Sistem de gaz Medical Air 346 Cga 0-125 Psi

În stoc
Element: AD6PTD Model: KH2001Crucea Ref: 46Z587

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,941.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de comutare a gazului
Material corpAlamă cromată
Intrare conexiune CGA346
Gaz cilindruMedical Air
Livrare0-125 PSI
Gama de presiune de livrare0-125 PSI
Rata de curgere700 SCFH (AER)
Serviciul de gazMedical Air
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelor200 PSI
Conexiune de intrareCGA-346
Manometru de admisie4,000 PSIG
MaterialAlamă cromată
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză1/4 "FNPT
Evaluare presiune3,000 PSIG
Manometru de alimentare4000 psi
TipSchimba

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0445
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIntrare conexiune CGAGaz cilindruServiciul de gazConexiune de intrarePreț
Sistem de gaz HARRIS KH2000 905 Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PTC 46Z586 KH2000320CO2Dioxid de carbonCGA-320€3,148.81
HARRIS KH2002 Sistem de gaz 905 H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PTE 46Z588 KH2002350H2HidrogenCGA-350€3,047.77
HARRIS KH2003 Sistem de gaz 905 O2 540 Cga 0-125 Psi | AD6PTF 46Z589 KH2003540O2OxigenCGA-540€3,068.34
HARRIS KH2004 Sistem de gaze Ar/n2/he 580 Cga 0-125 | AD6PTG 46Z590 KH2004580Ar / N2 / HeArgon, heliu, azotCGA-580€3,143.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS KH2001 Sistem de gaz Medical Air 346 Cga 0-125 Psi
€2,941.16 /unitate