HARRIS

Din 1980, Harris Welding Supplies produce o gamă largă de echipamente de sudare, accesorii și consumabile. Sunt ideale pentru construcții, producție, transport, energie și utilități, fabricație și prelucrarea metalelor, întreținere și reparații. Citeste mai mult

Filtru

Sudare

Pneumatică

Despre HARRIS

Linia extinsă de produse a companiei include sudori, pistoale și torțe de sudură, tăietoare cu plasmă, echipamente cu gaz, căști de sudură, echipamente de protecție, metale de adaos și accesorii aferente. Harris debitmetru / regulatoare sunt dispozitive combinate care servesc dubla funcție de reglare a debitului de gaz, precum și de măsurare a debitului. Acestea au un scaun încapsulat dintr-o singură bucată, cu un filtru intern pentru a minimiza șansele de scurgere de gaz în timp ce captează impuritățile prezente în fluxul de gaz. Sunt integrate în continuare cu diafragma din neopren pentru un control mai bun al presiunii și o supapă sensibilă cu ac cu comenzi cu vârful degetelor pentru setări de debit foarte precise. Aceste dispozitive cu o singură treaptă au un indicator de oțel cu o scară dublă de 1-1/2 inch pentru a afișa cele două citiri simultan și sunt compatibile cu gaze precum dioxidul de carbon și argonul. Al brandului sfaturi de taiere sunt concepute pentru a fi utilizate cu pistoletele de tăiat mașini în aplicații de tăiere de mare viteză. Acestea au un design din două piese care ajută la maximizarea tăieturii pentru a produce tăieturi de înaltă calitate, reducând în același timp aportul de căldură. Aceste unități au o carcasă exterioară din alamă cromată, care este gravată cu numărul modelului și dimensiunea vârfului pentru o identificare ușoară. Aceste sfaturi sunt ideale pentru combustibili, inclusiv gaz natural, propan și MAPP (metilacetilen-propadien propan) și sunt disponibile în dimensiuni cuprinse între 1 și 5 inci.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Harris încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente ale echipamentelor Uniweld și Miller-Smith pentru regulatoare și pistolete de tăiere. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Harris echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Harris variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Kit Cutter Pac

Acest kit clasic este echipat cu o lanternă de tăiere dreaptă, cu un design tub triunghiular pentru o prindere confortabilă și un unghi de cap de 90 de grade pentru a realiza tăieturi precise drepte orizontale sau...Citeste mai mult 

Kit clasic Port-A-Torch

Setul clasic Port-A-Torch deluxe conține echipamente precum un regulator, un mâner pentru lanternă și accesorii de tăiere, cum ar fi tuburi triunghiulare brazate din oțel inoxidabil, o pârghie de tăiere rabatabilă, sutiene solide....Citeste mai mult 

Truse combinate de sudare și tăiere pentru fierar

Seturile combinate de sudare și tăiere Ironworker sunt concepute pentru a fi utilizate cu toate gazele combustibile/acetilenă pentru a efectua aplicații de lipire, sudare și încălzire. Acestea au un indicator mare, ușor de citit pentru di...Citeste mai mult 

Avantajele competitive HARRIS

Stay-Silv Black Brazing Flux

Acest flux este un flux de pastă universal, la temperatură înaltă, utilizat în lipirea argintului. Este special conceput pentru aplicații în care materialul este supus unei încălziri rapide, localizate sau în care se văd timpi de lipire mai lungi. Devine transparent când atinge temperatura de aplicare a lipirii, indicând timpul corect pentru aplicarea sârmei de lipire. Odată uscat, reziduul de flux poate fi îndepărtat cu o clătire cu apă fierbinte. Această pastă poate fi utilizată cu oțel inoxidabil, carbură și piese grele cu cicluri de încălzire prelungite.

Întrebări Frecvente

În ce direcție pot monta debitmetrul/regulatorul?

Combinația debitmetru/regulator Harris trebuie montată vertical, cu fețele manometrului și butonul de reglare poziționate vertical, fie în sus, fie în jos. Această orientare este utilă în aplicațiile în care spațiul este limitat.

Ce se înțelege prin kerf?

Când o pistoletă de tăiere este folosită pentru a tăia un material, aceasta îndepărtează o cantitate mică de material pe măsură ce trece. Lățimea acestui material îndepărtat, sau golul creat de pistolul de tăiere, este cunoscut sub numele de tăietură. Lățimea tăieturii poate varia în funcție de tipul și grosimea pistoletului de tăiere, de materialul care este tăiat și de tehnica de tăiere utilizată. De exemplu, o tăietură mai îngustă indică o tăiere mai precisă și mai eficientă, deoarece îndepărtează mai puțin material și minimizează risipa.

Cum funcționează supapele de reținere Flashguard?

Funcționarea supapei de reținere Flashguard se bazează pe o combinație de mecanisme, inclusiv un dispozitiv de oprire a flăcării, o supapă de reținere și o supapă de oprire termică. Dispozitivul de oprire a flăcării blochează propagarea flăcării sau scânteii prin supapă, în timp ce supapa de reținere previne returul gazelor. Dacă are loc un flashback, supapa de oprire termică se activează și oprește fluxul de gaz, împiedicând și mai mult flacăra să continue pe linie.

Produse exclusive pentru marcă