HARRIS Torțe de tăiere

Filtru

Harris cutting torches are ideal for cutting metallic workpieces by burning oxygen & fuel gases like acetylene, propane, propylene &...Află mai multe
HARRIS -

Lanterna de tăiere manuală, 18 inchi, unghi de cap de 90 de grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1003450AA4XXN€908.87
HARRIS -

Lanterna de taiere grea, capacitate de taiere de 12 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
62-5EAD2YVE€845.90

DESCRIERE

  • Lanternele de tăiere Harris au un design cu tub triunghiular brazit și conexiuni pentru rezistență și durabilitate în condiții de utilizare grea în medii extreme.
  • Au fie injector „F”/sistem de amestecare la presiune joasă, fie sistem „E” de amestecare cu presiune egală/pozitivă pentru producerea de flăcări cu temperaturi diferite la diferite presiuni de gaz combustibil/oxigen.
  • Acestea sunt echipate cu butoane de gaz pentru controlul flăcării prin schimbarea raportului de oxigen la gaz combustibil și o pârghie de oxigen de tăiere rabatabilă din alamă forjată pentru o alimentare ușoară cu oxigen, porniri mai fine și control precis al tăierii.
  • Aceste pistolete de tăiere sunt echipate suplimentar cu supape de reținere FlashGuard pentru a opri fluxul invers de oxigen și gaze combustibile inflamabile în furtunuri și pentru a provoca accidente legate de incendiu.
  • Lanternele de tăiere Harris au un cap solid din alamă forjată, cu un unghi de cap de 90 de grade, pentru a plasa vârful de tăiere perpendicular pe piesele de prelucrat și pentru a rezista la abuz sau denaturare.

Mecanism de lucru

  • Două conexiuni de admisie ale pistoletelor de tăiere Harris sunt prevăzute cu două furtunuri (oxigen și gaz combustibil) care sunt atașate la buteliile de gaz respective printr-un regulator de combustibil / presiune.
  • Capul pistoletei de tăiere este, de asemenea, atașat cu un vârf de tăiere în funcție de dimensiunea și adâncimea dorite a pieselor metalice de tăiat.
  • Începeți să rotiți supapa de combustibil și oxigen de pe buteliile de gaz și setați presiunea combustibilului și a oxigenului folosind regulatoarele atașate în funcție de materialul de tăiat.
  • Deschideți butonul pentru combustibil și oxigen de pe lanterna de tăiere Harris și aprindeți o flacără folosind un percutor sau o brichetă. Reglați flacăra la condiții de flacără neutră.
  • Aduceți acest pistol de tăiere configurat peste piesa de prelucrat și începeți să încălziți muchia de tăiere. Odată ce marginea începe să se topească, apăsați pârghia de oxigen de tăiere pentru a începe tăierea piesei de metal.
  • După ce piesa de metal a fost tăiată, supapele de combustibil și de oxigen de pe ambele pistolețe de tăiere și butelii de gaz ar trebui să fie închise. Piesa de metal tăiată trebuie șlefuită pentru margini netede. Purjați ansamblul pistoletului de orice amestec de gaz rămas înainte de dezasamblare.

Standarde și aprobări

  • UL listat
  • OSHA

Întrebări Frecvente

Cât de fierbinte este flacăra generată de lanterna de tăiere Harris?

Lanternele de tăiere Harris generează o flacără de preîncălzire prin amestecarea oxigenului și a gazului combustibil în diverse rapoarte. Temperaturile flăcării pot varia de la 4400 la 6000 de grade F.

Care este principala diferență dintre o pistoletă de tăiere și una de sudură?

Principala diferență dintre o pistoletă de tăiere și una de sudură este funcția lor principală. Lanternele de tăiere sunt folosite pentru a tăia metalele în bucăți mai mici, în timp ce pistoletele de sudură sunt ideale pentru a îmbina diferite piese metalice. Aceste torțe nu pot fi folosite în mod interschimbabil, așa că utilizatorii ar trebui să folosească torțe adecvate pentru aplicațiile lor.

Care sunt punctele de reținut înainte de a utiliza lanterna de tăiere Harris?

  • Vârful pistolului de tăiere trebuie verificat pentru resturile înfundate sau particule de metal tăiate.
  • Lanterna de tăiere selectată nu trebuie să prezinte fisuri sau rupturi pentru a preveni scurgerile de combustibil sau oxigen.
  • Utilizatorii trebuie să se asigure că supapele, butoanele, furtunurile și manometrele furnizează presiunea dorită din rezervoare în conductele pistoletului.

Cum să evitați supraîncălzirea torțelor de tăiat Harris?

Motivele principale pentru care o pistoletă de tăiere se supraîncălzi sunt alimentarea insuficientă cu gaz și ajustările incorecte ale flăcării. Dacă la o pistoletă de tăiere nu este furnizat suficient gaz, flacăra generată ar putea să nu ardă departe de vârful de tăiere și să se retragă în pistoletă pentru a provoca supraîncălzirea. Utilizatorii ar trebui să furnizeze o cantitate adecvată de oxigen pentru a preveni supraîncălzirea, deoarece oxigenul are un efect de răcire asupra pistoletului de tăiere și a vârfului său de tăiere. Ei pot folosi, de asemenea, dispozitive de declanșare a fulgerului cu debit mare, cu vârfuri mari de tăiere pentru o rezistență mai mică la fluxul de gaz.

Cum să alegeți gazul combustibil potrivit pentru utilizare în pistoletele de tăiat Harris?

Utilizatorii ar trebui să aleagă gazul combustibil potrivit pentru pistoletele de tăiat pe baza unor parametri precum cerințele aplicației, proprietățile materialului, grosimea piesei de prelucrat și costul/disponibilitatea gazului combustibil. Fiecare gaz combustibil trebuie testat pe o perioadă stabilită pentru a compara eficiența de tăiere și costul total.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?