Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 62-5E Torță de tăiere pentru sarcini grele, capacitate de tăiere de 12 inchi | AD2YVE 3WU26

HARRIS 62-5E Torță de tăiere pentru sarcini grele, capacitate de tăiere de 12 inchi

În stoc
Element: AD2YVE Model: 62-5ECrucea Ref: 3WU26
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
€845.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanterna de taiere grea
Reduce până la12 "
Cap90 grade
Unghiul capului90 grade
Lungime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8515902000
Tara natalaPL

Detalii produs:

    • Lanterna de tăiere dreaptă Harris 62-5E pentru sarcini grele, ideală pentru utilizare cu acetilenă și combustibili ieftini
    • Dispune de un cap forjat solid pentru a reduce distorsiunea și un design compact al tubului triunghiular cu o rezistență excepțională pentru tăierea până la 12 inci
    • Echipat cu protecție flash, supape de reținere a debitului invers pentru menținerea presiunii gazului
    • Scaunul plat reduce posibilitatea deteriorării vârfului
    • Lanterna protejată, piulița de îmbinare protejează scaunele și inelele O de abuz
    • Vine cu conexiuni brazate pentru a preveni scurgerile și oxigen ușor pentru pornire lină

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 62-5E Torță de tăiere pentru sarcini grele, capacitate de tăiere de 12 inchi
€845.90 /unitate