HARTELL Pompe de condens seria KL-1DG


Pompele de condens din seria Hartell KL-1DG au un design cu profil redus, ceea ce le face ideale pentru zonele cu plen cu un spațiu de instalare restrâns. Acestea colectează și îndepărtează automat apa produsă dintr-o bobină de evaporare a aparatului de aer condiționat sau un cuptor cu condensare pe gaz.

Filtru
Înălţime: 4.75 " , Lungime: 10 " , Max. Temp.: 212 grade F , latime: 5.5 "
StilModelVoltajCurent de intrareHPDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
KL-1DG-115
115V1.4A1/301 "până la 1 3/4"€312.47
RFQ
A
KL-1DG-230
230V0.55A1/301 "până la 1 3/4"€360.27
RFQ
A
KL-1DG-277
277V0.53A1/301 "până la 1 3/4"€351.72
RFQ

Mecanism de lucru

  • După instalarea corespunzătoare, funcționarea pompei de condens Hartell este automată.
  • Apa este colectată în rezervor și pompată atunci când plutitorul se ridică la un punct prestabilit.
  • Pe măsură ce nivelul apei scade, plutitorul oprește motorul la un alt punct prestabilit.

DESCRIERE

  • Aceste pompe sunt clasificate în plen și nu vor degaja căldură excesivă sau fum și nu vor arde cu ușurință în cazul unui incendiu.
  • Acestea oferă o construcție din polipropilenă care oferă rezistență ridicată la impact și coroziune și capacitatea de a face față la temperaturi ridicate de până la 212 grade F.
  • Acestea au un rezervor subțire cu o capacitate de 1 litru și înălțime cu profil redus pentru a se potrivi cu ușurință în spații limitate.
  • Ele vin cu dimensiuni de admisie de 1 și 1-3/4 inch pentru conexiuni multiple și întrerupător de siguranță auxiliar pentru a conecta/deconecta contactele electrice atunci când nivelul apei crește/scade în rezervor și trebuie să fie descărcat din sistem.

Standarde și aprobări

  • UL
  • NFPA

Întrebări Frecvente

Care este scopul supapelor de reținere?

Pompele de condens din seria Hartell KL-1DG sunt integrate cu supape de reținere pentru prevenirea returului de apă și a condensului în conductă.

Aceste rezervoare sunt sigilate?

Nu, rezervoarele din polipropilenă nu sunt sigilate.

Cum se întrețin pompele?

  • Inspectați vizual pompa sezonier pentru a vă asigura că nu există depuneri de niciun fel în interiorul unității.
  • Curățați tubul de admisie dacă nu intră apă în rezervor.
  • Dacă există o cantitate adecvată de apă în rezervor, plutitorul poate fi blocat din cauza formării de murdărie/alge. Clătiți rezervorul cu apă caldă și un săpun ușor sau detergent.
  • Inspectați tubul de refulare pentru a vă asigura că este clar, asigurându-vă că capătul tubului nu este astupat.
  • De asemenea, asigurați-vă că supapa de reținere nu este înfundată. În cazul în care este, deconectați pompa și scoateți fitingul. Curățați cu săpun ușor sau detergent.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?