Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă de condens HARTELL KL-1DG-277, capacitate plenară, 277 V, 0.53 A, ridicare maximă de 18 ft | CF3QDE 801053

HARTELL Pompă de condens KL-1DG-277, capacitate plenară, 277 V, 0.53 A, ridicare maximă de 18 ft.

În stoc
Element: CF3QDE Model: KL-1DG-277Crucea Ref: 801053
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
€714.02 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de îndepărtare a condensului
Înălţime4.75 "
HP1/30
Dimensiunea intrării1 "până la 1 3/4"
Curent de intrare0.53A
Lungime10 "
Max. Lift18 "
Max. Temp.212 grade F
Capacitate rezervor1/4 Gal
Voltaj277V
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565

Variante de produs

ProdusModelVoltajCurent de intrareHPDimensiunea intrăriiPreț
Pompă de condens HARTELL KL-1DG-115, capacitate plenară, 115 V, 1.4 A, ridicare maximă de 18 ft | CF3QDC 801030 KL-1DG-115115V1.4A1/301 "până la 1 3/4"€693.60
Pompă de condens HARTELL KL-1DG-230, capacitate plenară, 230 V, 0.55 A, ridicare maximă de 18 ft | CF3QDD 801049 KL-1DG-230230V0.55A1/301 "până la 1 3/4"€703.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTELL Pompă de condens KL-1DG-277, capacitate plenară, 277 V, 0.53 A, ridicare maximă de 18 ft.
€714.02 /unitate