HARTELL Pompe de condens seria PABX


Pompele de condens din seria Hartell PABX sunt potrivite pentru aplicațiile în cuptorul cu condensare pe gaz. Aceste unități oferă o ridicare maximă (până la 22 de picioare) și un rezervor de capacitate mai mare (4 litri) decât pompele de condens rezidențiale tradiționale pentru a evacua condensul.

Filtru
Lungime cablu: 6 ft. , Înălțime: 9.75 " , Dimensiune admisie: 3/4 "FNPT , Lungime: 6" , latime: 9.25 "
StilModelHPCurent de intrareVoltajPreț (ex. TVA)
A
PABX-115
1/201.6A115V€460.71
RFQ
A
PABX-230
1/250.84A230V€460.71
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea au o supapă de reținere integrală pentru debit complet pentru prevenirea returului de apă și a contaminării în conducta de apă.
  • Sunt echipate cu un motor cu cuplu mai mare pentru a pompa condensul din rezervor cu un debit de 155 gal/h (maxim).
  • Aceste pompe comerciale ușoare sunt integrate cu elemente rezistente la ulei și substanțe chimice pentru o viață extinsă a pompei și pot rezista la o temperatură maximă de 110 grade F.

Întrebări Frecvente

Care este scopul rezervoarelor de plastic ABC?

Rezervoarele din plastic ABC au o rezistență la tracțiune foarte mare și un punct de topire scăzut, ceea ce le face ideale pentru aplicații la temperaturi înalte. Aceste unități sunt suficient de durabile pentru a rezista la utilizare intensă și condiții de mediu nefavorabile.

Câte orificii de admisie sunt incluse în pompele din seria PABX?

Pompele din seria PABX sunt dotate cu orificii de admisie superioare de 1-1/8 inch și 1-3/8 inch și intrare alternativă de 3/4 FNPT la bază.

Ce este un întrerupător auxiliar de siguranță?

Întrerupătorul auxiliar de siguranță indică nivelul condensului din rezervor și previne revărsarea tăvii de scurgere. Acest comutator este activat atunci când nivelul apei crește și depășește un anumit punct, provocând declanșarea mecanismului de comutare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?