HAYWARD Supapă cu bilă din PVC din seria QVC, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Tip mâner: Reper , Max. Presiune: WOG de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: Santopren , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 35 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
QVC1015TSEW
ABS1.5 "€13.34
B
QVC1005TSEG
ABS1 / 2 "€3.02
B
QVC1007TSEG
ABS3 / 4 "€4.51
B
QVC1010TSEG
ABS1"€7.19
B
QVC1020TSEG
ABS2"€19.92
A
QVC1020TSEW
ABS2"€20.47
B
QVC1015TSEG
ABS1.5 "€12.88
A
QVC1005TSEW
ABS1 / 2 "€2.81
A
QVC1007TSEW
ABS3 / 4 "€4.45
A
QVC1010TSEW
ABS1"€7.35
A
QVC1012TSEW
PVC1.25 "€9.85
B
QVC1012TSEG
PVC1.25 "€9.93

Supapă cu bilă din PVC din seria QVC, FNPT x FNPT

Supapele cu bilă în linie Hayward QVC sunt ideale pentru controlul fluxului de fluide în sistemele de conducte din fabricile de procesare chimică, stațiile de tratare a apei și sistemele de irigare. Acestea au o construcție din PVC pentru rezistență mecanică și pentru a rezista la substanțe chimice. Aceste supape cu bilă în linie sunt echipate cu scaune Santoprene, facilitând o etanșare etanșă cu rezistență ridicată la abraziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?