Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD QVC1012TSEW Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1-1/4 in | AE2NAF 4YLJ6

HAYWARD QVC1012TSEW Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1-1/4 in

În stoc
Post: AE2NAF Model: QVC1012TSEWCrucea Ref: 4YLJ6
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
€9.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 150 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunSantopren
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă35 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț
HAYWARD QVC1005TSEG Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt 1/2 in | AE2MZP 4YLG9 QVC1005TSEGABS1 / 2 "€3.01
HAYWARD QVC1007TSEG Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt 3/4 in | AE2MZQ 4YLH1 QVC1007TSEGABS3 / 4 "€4.51
HAYWARD QVC1010TSEG Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1 in | AE2MZR 4YLH2 QVC1010TSEGABS1"€7.20
HAYWARD QVC1012TSEG Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1-1/4 in | AE2MZT 4YLH3 QVC1012TSEGPVC1.25 "€9.92
HAYWARD QVC1015TSEG Supapă cu bilă din PVC în linie Fnpt 1-1/2 in | AE2MZU 4YLH4 QVC1015TSEGABS1.5 "€12.87
HAYWARD QVC1020TSEG Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 2 in | AE2MZV 4YLH5 QVC1020TSEGABS2"€19.92
HAYWARD QVC1005TSEW Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/2 in | AE2NAC 4YLJ3 QVC1005TSEWABS1 / 2 "€2.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD QVC1012TSEW Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1-1/4 in
€9.85 /unitate