HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plăci adaptoare pentru recipiente


Filtru
Lungime: 4.78 " , Material: Policarbonat , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Voltaj: 125 V
StilModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBL4APBL
Albastru3.38 "0.39 "€22.39
B
HBL4AP
Maro0.58 "4.78 "€20.74
C
HBL4API
Fildeş0.58 "4.78 "€21.01
D
HBL4APO
Portocaliu3.38 "0.39 "€22.39
E
HBL4APW
Alb--€22.39

Plăci adaptoare pentru recipiente

Plăcile adaptoare Hubbell Wiring Device-Kellems sunt concepute pentru a atașa recipiente de două dimensiuni sau modele diferite pentru a le îmbunătăți funcționalitatea. Sunt ideale pentru cutii de dispozitive 1 și 2 grupe și 4-PLEX. Construcția din policarbonat oferă izolație, protecție și un aspect curat. Alegeți dintr-o gamă largă de plăci adaptoare pentru prize, disponibile în culorile maro, alb, albastru, fildeș și portocaliu pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?