A Amplificatoare AC: 30 , Culoare: Gri , Material conductor: Cupru , Dimensiunea conductorului: # 10 AWG , Tip conductor: Cupru , Constructie: fabricate , Evaluare curentă: A 30 , Tip carcasă: NEMA 4X , Culoare jachetă: Verde / Galben / Negru , Material: Compozit , Max. Voltaj: 600 VAC , Număr de conductoare: 4 , Număr de poli: 4 , Temp. de operare: -75 la -40 grade C , Tip priză: 4-Wire , Voltaj: 600 V
Priză tată, 30A, ștecher cu 4 fire
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele tată Kellems sunt folosite pentru a stabili conexiuni directe cu cablarea instalației prin simpla montare în carcase fixe. Aceste dispozitive funcționează în mod fiabil 24/7/365, chiar și în medii dure. Acestea au o curea de împământare din alamă dintr-o singură bucată pentru a obține o conectivitate mai bună și un terminal cu cablare în spate pentru reducerea timpului de instalare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste recipiente tată, disponibile în lungimi de 1 și 5 ft Raptor Supplies.