Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Priză, tată, cu cablu de 5 picioare, 30 A, 4 poli | AC8VDZ 3DZP3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Priză, tată, cu cablu de 5 picior, 30 A, 4 poli

În stoc
Element: AC8VDZ Model: RM3004PA005Crucea Ref: 3DZP3
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
€240.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Amplificatoare AC30
CuloriGri
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului# 10 AWG
Tipul conductoruluiCupru
Construcţiefabricate
Lungime cablu5ft
Evaluare curentA 30
Tip de carcasăNEMA 4X
Ecartament / Conductor10
Tipul jacheteiMTW
MaterialCompozit
Max. Voltaj600 VAC
Număr de conductori4
Număr de poli4
Capătul prizeiMasculin
Plug Type4-Wire
TipMasculin
Voltaj600 V
wattage18000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Recipient (masculin)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluEcartament / ConductorTipul jacheteiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 Priză, tată, 30 A, dimensiune 1 picioare | AC3XEW 2XE20 RM3004PA0011ft10/4TC-ER€213.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Priză, tată, cu cablu de 5 picior, 30 A, 4 poli
€240.09 /unitate