KILLARK LED-uri pentru rezervor de corp de iluminat


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 grade până la 55 grade C , Finalizarea: Acoperit cu pulbere epoxidică , Tip de fixare: periculoase Locație , Înălțime: 5.375 " , Finisajul carcasei: Bej , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Lampă inclusă: Da , Tip lampă: LED-uri , Lungime: 13 43 / 64 " , Montare: Suprafață sau suspendat , Voltaj: 120 la 277 , latime: 13 43 / 64 "
StilModelPutere fixăCantitatea lămpiiWați de lampăPreț (ex. TVA)
A
VM4LB06530WW
653265€3,671.00
A
VM4LB09030WW
904090€4,430.52
B
VM4LC09030WW
904090€4,430.52
A
VM4LB13030WW
13064130€5,370.88
B
VM4LC13030WW
13064130€5,370.88

LED-uri pentru rezervor de corp de iluminat

LED-urile rezervorului pentru corpuri de iluminat Killark sunt montate pe suprafețe plane pentru siguranță în medii greu de văzut. Aceste dispozitive pentru locații periculoase sunt dotate cu iluminatoare LED pentru a minimiza timpul de pornire și consumul de energie. Modelele selectate oferă până la 120 de lumeni pentru iluminarea suprafețelor mari / depozitelor. Carcasa lor ușoară, dar durabilă, din aluminiu, este finisată cu un strat de pulbere epoxidice pentru a rezista la medii extrem de abrazive. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste LED-uri rezervor pentru corpuri de iluminat, disponibile în opțiuni de 65, 90 și 130 wați pe Raptor Supplies. Corpuri de iluminat fluorescente (corpuri de iluminat fluorescente compacte) sunt, de asemenea, disponibile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?