KILLARK VM4LB09030WW Corp de iluminat Rezervor LED 90W cCSAus | AF9ZZX 30YJ59

KILLARK VM4LB09030WW Corp de iluminat Rezervor LED 90W cCSAus

În stoc
Articol: AF9ZZX Model: VM4LB09030WWCrucea Ref: 30YJ59

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,430.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor pentru corp de iluminat
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 55 grade C
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă90
Înălţime5.375 "
Finisajul locuințelorBej
Material carcasăAluminiu fără cupru
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii40
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă90
Lungime13 43 / 64 "
MontareSuprafață sau suspendat
Voltaj120 la 277
Lăţime13 43 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.63
Înălțimea navei (cm)35.71
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)37.8
Codul HS9405406000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Clasa I, II, III, potrivit pentru locații umede
    • Sub-brand: Hubbell Killark

Variante de produs

ProdusModelPutere fixăCantitatea lămpiiWați de lampăPreț
KILLARK VM4LB13030WW Corp de iluminat Rezervor LED 130W cCSAus | AF9ZZW 30YJ58 VM4LB13030WW13064130€5,370.88
KILLARK VM4LB06530WW Corp de iluminat Rezervor LED 65W cCSAus | AF9ZZY 30YJ60 VM4LB06530WW653265€3,670.99
KILLARK VM4LC13030WW Corp de iluminat Rezervor LED 130W cCSAus | AF9ZZZ 30YJ61 VM4LC13030WW13064130€5,370.88
KILLARK VM4LC09030WW Corp de iluminat Rezervor LED 90W cCSAus | AG2AAA 30YJ62 VM4LC09030WW904090€4,430.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VM4LB09030WW Corp de iluminat Rezervor LED 90W cCSAus
€4,430.52 /unitate