HUBBELL PREMISE WIRING Cabluri AV, 8 pini, negru


Filtru
Tipul de boot: Supramulat , Tip cablu: VGA , Tip categorie: Plenun cu 8 pini , Culoare: Negru , Dimensiunea conductorului: 30AWG , Tip conector: 8 pini DIN feminin / 8 pini DIN feminin , Material jachetă: plenară , Număr de cabluri: 1 , Tip priză: 8 Pin , ecranare: Folie unică , Ecartamentul firului: 28AWG
StilModelLungime cabluLungimePreț (ex. TVA)
A
VGA6P25BK
25ft25ft-
RFQ
A
VGA6P35BK
35ft35ft€485.81
A
VGA6P50BK
50ft50ft€631.50
A
VGA6P75BK
75ft75ft-
RFQ

Cabluri AV, 8 pini, negru

Cablurile video Hubbell Premise Wiring sunt concepute pentru a transporta semnale electronice de la o sursă video (DVD player / set-top box) la sursa de ieșire, cum ar fi un ecran sau un televizor. Sunt utilizați cu conectorii VGA plug-n-play din seria iSTATION. Aceste cabluri au conductori de 30 AWG pentru transportul semnalelor cu pierderi minime, în plus față de capetele conectorului mamă DIN cu 8 pini. Au o acoperire cu manta și o singură folie de ecranare pentru a proteja firul de foc și medii dure. Alegeți dintr-o gamă largă de cabluri video, disponibile în lungimi de 25, 35, 50 și 75 de inchi.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Conectori AV.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?