HUBBELL PREMISE WIRING Conectori AV


Filtru
Tip categorie: 5E , Material: Plastic , Număr de porturi: 1
StilModelTip cabluCuloriConexiuneArticolTip de terminareTipPreț (ex. TVA)
A
SFC5EW
Categoria 5eAlb-Conector AVCuplorCuplaj Snap Key Inline Keystone€36.43
B
SFRCBFFEI
RCA (albastru)Fildeș electric-Conector Snap FitCuplorRCA Gold Pass-Through€17.99
C
SFRCBFFGY
RCA (albastru)Gri-Conector Snap FitCuplorRCA Gold Pass-Through€17.99
D
SFRCBFFW
RCA (albastru)Alb-Conector Snap FitCuplorRCA Gold Pass-Through€17.99
E
SFRCWFF
RCA (alb)Alb-Cuplaj F / FCuplor-€18.91
F
SFRC110Y
RCA (galben)Negru-Conector RCA 110 AV110 Punch-Down-€37.53
G
SFUSBABB
Cabluri patch USBAlbastruA la B, 2.0 reversibilConector USBUSB 2.0 B Femelă-€76.91
H
SFUSBAAB
Cabluri patch USBAlbastruA la A, 2.0Conector USBCuplor-€76.91
I
SFRC110R
UTPRoșuPunch DownConector RCA 110 AV110 Punch-Down-€37.53

Conectori AV

Mufele Hubbell Premise Wiring Keystone sunt extrem de utile în comunicarea de date, pentru montarea mufelor electrice de joasă tensiune și a conectorilor optici în plăci de perete, rafturi de rețea și panouri de patch și cabluri ecranate. Sunt ideale pentru cabluri de corelare USB, mufe RCA, cabluri UTP și cabluri Ethernet Categoria 5e. Acești conectori oferă un punct de transfer de date pentru porturile de ieșire și de intrare. Cuplajele inline keystone se potrivesc în siguranță peste alt conector, în timp ce conectorii de trecere RCA aurii sunt utilizați cu mufele AV pentru a oferi un punct de conexiune externă și pentru a accepta un conector mamă. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori AV, disponibili în cuplaj, USB 2.0 B mamă și 110 tipuri de terminații punch-down. Raptor Supplies De asemenea, oferă mufe stereo cu fixare rapidă pentru mufe de 3.5 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?