Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF Cuplaj F/F RCA Point White | AA6YDC 15D926

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF Cuplaj F/F RCA Point White

În stoc
Element: AA6YDC Model: SFRCWFFCrucea Ref: 15D926

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj F / F
Tip cabluRCA (alb)
CuloriAlb
MaterialPlastic
Număr de porturi1
Tip de terminareCuplor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536694020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCuloriConexiuneArticolTip de terminareTipPreț
HUBBELL PREMISE WIRING SFC5EW Conector AV 5E Alb | AA2PTG 10X324 SFC5EWCategoria 5eAlb-Conector AVCuplorCuplaj Snap Key Inline Keystone€36.43
HUBBELL PREMISE WIRING SFRC110R Conector AV RCA 110 Punch Down Red | AA6YDB 15D921 SFRC110RUTPRoșuPunch DownConector RCA 110 AV110 Punch-Down-€37.52
HUBBELL PREMISE WIRING SFUSBAAB Conector USB A la A 2.0 Albastru | AA6YDK 15D938 SFUSBAABCabluri patch USBAlbastruA la A, 2.0Conector USBCuplor-€76.91
HUBBELL PREMISE WIRING SFUSBABB Conector USB A la B 2.0 Reversibil Blu | AA6YDL 15D939 SFUSBABBCabluri patch USBAlbastruA la B, 2.0 reversibilConector USBUSB 2.0 B Femelă-€76.91
HUBBELL PREMISE WIRING SFRC110Y Conector de fixare galben/negru RCA | AF7TEY 22LV30 SFRC110YRCA (galben)Negru-Conector RCA 110 AV110 Punch-Down-€37.52
HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBFFEI Conector Snap Fit Albastru/Ivory RCA/RCA | AF7TFC 22LV34 SFRCBFFEIRCA (albastru)Fildeș electric-Conector Snap FitCuplorRCA Gold Pass-Through€17.99
HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBFFGY Conector Snap Fit Albastru/Gri RCA/RCA | AF7TFD 22LV35 SFRCBFFGYRCA (albastru)Gri-Conector Snap FitCuplorRCA Gold Pass-Through€17.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF Cuplaj F/F RCA Point White
€18.91 /unitate