Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment liniar THOMSON A122026SS, bucșă cu bile, oțel, 0.75 inchi, închis, nealiniat automat | AG7DMF 5KC03

THOMSON Rulment liniar A122026SS, bucșă cu bile, oțel, 0.75 inchi, închis, nealiniat automat

În stoc
Articol: AG7DMF Model: A122026SSCrucea Ref: 5KC03
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
€219.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile de precizie
Viteză accelerată450 de picioare/secunde
Rulment Dia. (În.)1.2500
Între caneluri1.170 In.
Bore Dia.0.75 "
Lungime1.625 "
Capacitate de încărcare200/140 lbf.
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.25 "
Necesar Diapozitiv alezaj carcasă. (În.)1.2505
Viteza stării stabile10 de picioare/secunde
TipOperații Închise
Rezista la temperatura.300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8482105012

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.LungimeCapacitate de încărcareÎn afara Dia.Preț
Rulment liniar THOMSON A81420SS, bucșă cu bile, oțel, 0.5 inchi, închis, nealiniat automat | AE4GEN 5KC01 A81420SS0.5 "1.25 "85/60 lbf.0.875 "€190.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar A122026SS, bucșă cu bile, oțel, 0.75 inchi, închis, nealiniat automat
€219.43 /unitate