Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment liniar THOMSON A81420SS, bucșă cu bile, oțel, 0.5 inchi, închis, nealiniat automat | AE4GEN 5KC01

THOMSON Rulment liniar A81420SS, bucșă cu bile, oțel, 0.5 inchi, închis, nealiniat automat

În stoc
Articol: AE4GEN Model: A81420SSCrucea Ref: 5KC01
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
€190.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile de precizie
Viteză accelerată450 de picioare/secunde
Rulment Dia. (În.)0.8750
Între caneluri0.967 In.
Bore Dia.0.5 "
Lungime1.25 "
Capacitate de încărcare85/60 lbf.
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.0.875 "
Necesar Diapozitiv alezaj carcasă. (În.)0.8755
Viteza stării stabile10 de picioare/secunde
TipOperații Închise
Rezista la temperatura.300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8482105012
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.LungimeCapacitate de încărcareÎn afara Dia.Preț
Rulment liniar THOMSON A122026SS, bucșă cu bile, oțel, 0.75 inchi, închis, nealiniat automat | AG7DMF 5KC03 A122026SS0.75 "1.625 "200/140 lbf.1.25 "€219.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar A81420SS, bucșă cu bile, oțel, 0.5 inchi, închis, nealiniat automat
€190.97 /unitate