DAYTON Relee de întârziere, 12VDC


Filtru
Volți bobină: 12 VDC , Formular de contact: DPDT , Conexiune electrica: Priză , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS2 , Hz: 50/60 , Montare: Conecteaza , Număr de funcții: 1
StilModelPinsTip de bazăCoil VA RatingPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Material de contactFuncţieMax. Setarea timpuluiPreț (ex. TVA)
A
24EP26
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuRepetați ciclul (On First)10 sec.€97.94
B
1EJL6
8Pătrat1.51EGR25AAliaj de argintIn intarziere100 ore€87.66
C
24EP04
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuIn intarziere5 min.€69.43
C
24EN99
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuIn intarziere5 sec.€68.29
C
24EN68
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuInterval activat5 min.€70.88
C
24EN67
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuInterval activat180 sec.€62.84
D
5DPZ7
8octal35X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuIn intarziere999 ore€148.79
E
24EP44
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuÎntârziere oprire (întârziere adevărată)30 min.€156.62
A
24EP30
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuRepetați ciclul (On First)15 min.€97.16
A
24EP29
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuRepetați ciclul (On First)5 min.€96.42
A
24EP28
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuRepetați ciclul (On First)180 sec.€98.07
C
24EP03
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuIn intarziere180 sec.€121.98
C
24EN98
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuIn intarziere1 sec.€77.06
C
24EN65
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuInterval activat10 sec.€72.56
A
24EP27
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuRepetați ciclul (On First)60 sec.€101.35
C
24EP05
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuIn intarziere900 sec.€71.48
C
24EP02
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuIn intarziere60 sec.€117.90
C
24EP01
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuIn intarziere10 sec.€122.35
C
24EN66
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuInterval activat60 sec.€67.32
C
24EN84
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ANichel argintiuÎntârziere oprită15 min.€68.29
C
24EN82
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ANichel argintiuÎntârziere oprită180 sec.€141.88
C
24EN83
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ANichel argintiuÎntârziere oprită5 min.€79.49
C
24EN81
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ANichel argintiuÎntârziere oprită60 sec.€167.63
C
24EN80
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ANichel argintiuÎntârziere oprită10 sec.€155.22

Relee de întârziere, 12VDC

Releele de întârziere Dayton sunt utilizate pentru a controla deschiderea/închiderea contactelor dintr-un dispozitiv la un moment dat. Aceste unități au forme de contact din aliaj de argint/nichel argint pentru o conductivitate termică și electrică excelentă. Acestea permit o întârziere cuprinsă între 0.01 secunde și 999 de ore și au o bază de montare de tip pătrat sau octal pentru conexiuni rapide. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste relee cu întârziere, disponibile în funcție de întârziere la oprire, interval de pornire, întârziere de pornire, ciclu de repetare (întârzia pornit) și funcționalități de tip întârziere la oprire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?