Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 24EP02 Releu temporizator 60 secunde 8 pini 10a Dpdt 12v | AF8AQJ

DAYTON 24EP02 Releu temporizator 60 secunde 8 pini 10a Dpdt 12v

În stoc
Articol: AF8AQJ Model: 24EP02
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
€117.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2W
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieIn intarziere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS2
Hz50/60
Max. Setarea timpului60 sec.
Min. Setarea timpului0.60 sec.
MontareConecteaza
Funcții de operare1
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Material de contactFuncţieMax. Setarea timpuluiPreț
DAYTON 1EJL6 releu temporizator 100 h. 8 Pin 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68Pătrat1.51EGR25AAliaj de argintIn intarziere100 ore€87.66
DAYTON 5DPZ7 releu temporizator 999 ore. 8 Pin 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78octal35X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuIn intarziere999 ore€148.79
DAYTON 24EN65 Releu temporizator 10 secunde 8 pini 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuInterval activat10 sec.€72.56
DAYTON 24EN66 Releu temporizator 60 secunde 8 pini 10a Dpdt 12v | AF8APM 24EN668octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuInterval activat60 sec.€67.32
DAYTON 24EN67 Releu temporizator 180 secunde 8 pini 10a Dpdt 12v | AF8APN 24EN678octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuInterval activat180 sec.€62.85
DAYTON 24EN68 Releu temporizator 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APP 24EN688octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ANichel argintiuInterval activat5 min.€70.88
DAYTON 24EN80 Releu temporizator 10 secunde 11 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ANichel argintiuÎntârziere oprită10 sec.€155.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 24EP02 Releu temporizator 60 secunde 8 pini 10a Dpdt 12v
€117.90 /unitate