Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBFFW Conector Snap Fit Albastru/Alb RCA/RCA | AF7TFE 22LV36

HUBBELL PREMISE WIRING Conector SFRCBFFW Snap Fit Albastru/Alb RCA/RCA

În stoc
Element: AF7TFE Model: SFRCBFFWCrucea Ref: 22LV36

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Snap Fit
Tip cabluRCA (albastru)
CuloriAlb
MaterialPlastic
Număr de porturi1
Tip de terminareCuplor
TipRCA Gold Pass-Through

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCuloriConexiuneArticolTip de terminareTipPreț
HUBBELL PREMISE WIRING SFC5EW Conector AV 5E Alb | AA2PTG 10X324 SFC5EWCategoria 5eAlb-Conector AVCuplorCuplaj Snap Key Inline Keystone€36.43
HUBBELL PREMISE WIRING SFRC110R Conector AV RCA 110 Punch Down Red | AA6YDB 15D921 SFRC110RUTPRoșuPunch DownConector RCA 110 AV110 Punch-Down-€37.52
HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF Cuplaj F/F RCA Point White | AA6YDC 15D926 SFRCWFFRCA (alb)Alb-Cuplaj F / FCuplor-€18.91
HUBBELL PREMISE WIRING SFUSBAAB Conector USB A la A 2.0 Albastru | AA6YDK 15D938 SFUSBAABCabluri patch USBAlbastruA la A, 2.0Conector USBCuplor-€76.91
HUBBELL PREMISE WIRING SFUSBABB Conector USB A la B 2.0 Reversibil Blu | AA6YDL 15D939 SFUSBABBCabluri patch USBAlbastruA la B, 2.0 reversibilConector USBUSB 2.0 B Femelă-€76.91
HUBBELL PREMISE WIRING SFRC110Y Conector de fixare galben/negru RCA | AF7TEY 22LV30 SFRC110YRCA (galben)Negru-Conector RCA 110 AV110 Punch-Down-€37.52
HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBFFEI Conector Snap Fit Albastru/Ivory RCA/RCA | AF7TFC 22LV34 SFRCBFFEIRCA (albastru)Fildeș electric-Conector Snap FitCuplorRCA Gold Pass-Through€17.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING Conector SFRCBFFW Snap Fit Albastru/Alb RCA/RCA
€17.99 /unitate