IGUS Seria, 27, suport cablu mediu


Filtru
Înălțimea cavității: 1.38 "/ 35 mm , Link către Link Pitch: 2.20 "/ 56 mm , Stil: Operatii Deschise , Tip: Mediu
StilModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
27-05-063-0-1
2.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€62.51
A
27-10-063-0-1
2.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€64.40
A
27-07-063-0-4
2.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm4ft7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm223.58 "/ 91 mm€233.25
A
27-10-063-0-4
2.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm4ft7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm224.57 "/ 116 mm€240.32
A
27-05-063-0-4
2.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm4ft7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm222.60 "/ 66 mm€229.75
A
27-07-063-0-1
2.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€60.29
A
27-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€66.78
A
27-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm€233.25
A
27-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€74.02
A
27-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm224.57 "/ 116 mm€240.32
A
27-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€229.75
A
27-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€60.29
A
27-07-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€68.80
A
27-10-150-0-4
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm224.57 "/ 116 mm€277.21
A
27-10-150-0-1
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€66.05
A
27-05-150-0-4
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€243.84
A
27-07-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm223.58 "/ 91 mm€247.35
A
27-05-150-0-1
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm€62.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?