Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 27-07-063-0-4 Cable Carrier Medium Open Outer Width 3.58in / 91mm | AE9KTK 6KGJ5

IGUS 27-07-063-0-4 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 3.58 inchi / 91 mm

În stoc
Articol: AE9KTK Model: 27-07-063-0-4Crucea Ref: 6KGJ5
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
€233.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire2.48 "/ 63 mm
Înălțimea cavității1.38 "/ 35 mm
Lățimea cavității2.95 "/ 75 mm
Înălţime1.97 "/ 50 mm
Lungime4ft
Link către Link Pitch2.20 "/ 56 mm
Înălțimea buclei7.09 "/ 180 mm
Lungimea buclei13.19 "/ 335 mm
Număr de legături22
Lățimea exterioară3.58 "/ 91 mm
StilOperatii Deschise
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5255
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 27-05-063-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.60 inchi / 66 mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€62.51
IGUS 27-05-100-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.60 inchi / 66 mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€66.78
IGUS 27-05-150-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 2.60 inchi / 66 mm | AE9KRZ 6KGH5 27-05-150-0-15.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm€62.51
IGUS 27-07-063-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 3.58 inchi / 91 mm | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€60.28
IGUS 27-07-100-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 3.58 inchi / 91 mm | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€60.28
IGUS 27-07-150-0-1 Suport cablu Lățime exterioară deschisă medie 3.58 inchi / 91 mm | AE9KTC 6KGH8 27-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€68.80
IGUS 27-10-063-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 4.57 inchi / 116 mm | AE9KTD 6KGH9 27-10-063-0-12.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€64.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 27-07-063-0-4 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 3.58 inchi / 91 mm
€233.25 /unitate