KABA Șuruburi mecanice cu buton de apăsare


Filtru
Conform ADA: Nu , Material carcasa: zinc , Clasament la foc: Nu , Tip mâner: Întoarcerea degetului mare , Adâncime interioară: 1-9/16 " , Lățimea interioară: 3 11 / 16 "
StilModelLățimea exterioarăSet de coptGrosimea ușiifinalizareaFuncţieMânăÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiPreț (ex. TVA)
A
710826D41
2.5 "2.375 "1-1/8" to 2-1/4"Chrome satinatIntrareReversibil6"6.5 "€271.71
B
904-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Chrome periatauxiliarFără mâini5"5"€319.40
C
902-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Chrome periatauxiliarFără mâini5"5"€319.40
B
904-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€319.40
D
917-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€362.68
D
917-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Chrome periatauxiliarFără mâini5"5"€362.68
E
920-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Chrome periatauxiliarFără mâini5"5"€348.34
E
922-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€348.34
E
922-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Chrome periatauxiliarFără mâini5"5"€348.34
B
902-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€319.40
D
919-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€362.68
D
919-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Chrome periatauxiliarFără mâini5"5"€362.68
E
920-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€348.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?