Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA 919-26D zăvor cu arc de blocare | AB3LDL 1U093

KABA 919-26D Încuietoare cu arc de blocare

În stoc
Articol: AB3LDL Model: 919-26DCrucea Ref: 1U093
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
€362.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon mecanic cu buton Deadbolt
Conform ADANu
Set de copt2-9/16" or 2-1/2"
Cauza Materialzinc
Grosimea ușii1-1/4" to 2-1/8"
finalizareaChrome periat
Rezistente la focNu
Funcţieauxiliar
MânăFără mâini
Tip mânerÎntoarcerea degetului mare
În interiorul adâncimii1-9/16 "
Înălțimea interioară5"
Lățimea interioară3 11 / 16 "
TastaturăApasa butonul
Lungimea zăvorului5 / 8 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3 3 / 4 "
În afara înălțimii5"
Lățimea exterioară4"
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăSet de coptGrosimea ușiifinalizareaFuncţieMânăÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiPreț
KABA 902-04 Încuietoare uși cu șurub | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€319.40
KABA 902-26D Încuietoare uși cu șurub | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Chrome periatauxiliarFără mâini5"5"€319.40
KABA 904-04 Încuietoare uși cu șurub | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€319.40
KABA 904-26D Deadblt Încuietoare uși-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Chrome periatauxiliarFără mâini5"5"€319.40
KABA 917-04 Încuietoare uși cu șurub | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€362.69
KABA 917-26D Arc de blocare | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Chrome periatauxiliarFără mâini5"5"€362.69
KABA 919-04 Încuietoare uși cu șurub | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Alama satinataauxiliarFără mâini5"5"€362.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA 919-26D Încuietoare cu arc de blocare
€362.69 /unitate