OTC TOOLS 4020 Pompă hidraulică | AF6LGX 19XY20

OTC TOOLS 4020 Pompa hidraulică

În stoc
Articol: AF6LGX Model: 4020Crucea Ref: 19XY20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,678.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
Tipul de acționarePedala alimentară controlată
consum de aer20 scfm
Intrare aer NPT (In.)1/4 Femei
Capacitate10,100 la 10,700 PSI
dBA85
Port de fluid NPT3/8 NPTF
Înălţime8.9 "
Lungime10.4 "
Capacitatea uleiului80 Cu.In.
Deplasarea uleiului @ 10,000 PSI4 cu.in./min
Deplasarea uleiului @ 5000 PSI30
Capacitate rezervor98 gal.
TipAlimentat cu aer
Lăţime568574 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.57
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8413500080

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (59 cu.in./min)
    • PSI de operare a aerului (100)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 4020 Pompa hidraulică
€1,678.29 /unitate