INGERSOLL-RAND Slefuitor orbital aleatoriu cu aer cu suport cu cârlig și buclă de 3".


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM @ încărcare completă: 14.7 , Viteză liberă: 15,000 rpm , Material mâner: Compozit , Material carcasă: Compozit , HP: 0.20 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Dimensiunea tamponului: 3" , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: trăgaci , Viteza variabila: Da
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTip de evacuareDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
3128KA
2Spate1 / 5 "5.5 "€358.88
B
3128XPA
2.1Mâner3 / 16 "4.5 "€316.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?