Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 3128KA Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 3 inchi | AB4EEC 1XFG6

INGERSOLL-RAND 3128KA Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 3 inchi

În stoc
Element: AB4EEC Model: 3128KACrucea Ref: 1XFG6
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
€349.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2
CFM @ încărcare completă14.7
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.20
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.1 / 5 "
Lungime totală5.5 "
Tipul feței tamponuluiCârlig și buclă
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-28
regulatortrăgaci
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTip de evacuareDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț
INGERSOLL-RAND 3128XPA Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 3 inchi | AA4KZE 12T594 3128XPA2.1Mâner3 / 16 "4.5 "€316.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 3128KA Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP 3 inchi
€349.84 /unitate