KERN AND SOHN Seturi de greutate seria 312


Filtru
Clasa OIML: E2
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
312-026
1 și 50 g€720.37
RFQ
B
312-064
1, 1 kg€1,588.10
C
312-066
1, 1 kg€1,588.10
D
312-074
1, 2 kg€2,210.24
E
312-086
1, 5 kg€3,061.59
F
312-084
1, 5 kg€2,930.61
G
312-024
1, 50 g€761.30
H
312-034
1, 100 g€851.35
I
312-036
1, 100 g€818.61
J
312-044
1, 200 g€1,064.19
K
312-046
1, 200 g€1,031.44
L
312-054
1, 500 g€1,227.91
M
312-056
1, 500 g€1,195.17
N
312-076
1g și 2kg€2,292.10
RFQ
O
312-096
1g și 10kg€4,109.40
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?