KERN AND SOHN Cântare de buzunar seria CM


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 85 x 130 x 25 mm , Înălțimea carcasei: 25mm , Lungimea carcasei: 130 mm , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 70 x 80 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, tl, tol , Materialul plăcii de cântărire: Plastic , Adâncimea suprafeței de cântărire: 80 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 70 mm
StilModelLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunile platformei de cântărirePreț (ex. TVA)
A
CM 60-2N
+/- 0.03g18 mm70 x 80 x 18 mm€152.26
B
CM 150-1N
+/- 0.2g--€98.23
C
CM 320-1N
+/- 0.2g20 mm70 x 80 x 20 mm€103.14
D
CM 1K1N
+/- 2g--€98.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?