Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță de buzunar KERN AND SOHN CM 60-2N, 60g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8HWX

KERN AND SOHN Balanță de buzunar CM 60-2N, 60g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HWX Model: CM 60-2N

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€152.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold de buzunar
Baterie2 x 1.5V AAA
Baterie de rezervăOre 33.
Lățimea carcasei85mm
Adâncime80mm
Dimensiunea cifrei12mm
Afișaj TipLCD
Adâncimea locuinței130mm
Dimensiunea carcasei85 x 130 x 25 mm
Înălțimea carcasei25mm
Lungimea carcasei130 mm
Lățimea carcasei85mm
Liniaritatea+/- 0.03g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei18 mm
Diviziune0.01g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară70 x 80 mm
reproductibilitatea0.02g
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, tl, tol
Capacitate de cântărire60g
Materialul plăcii de cântărirePlastic
Dimensiunile platformei de cântărire70 x 80 x 18 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire80 mm
Lățimea suprafeței de cântărire70 mm
Lăţime70mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)3.2
Lungimea navei (cm)20.5
Lățimea navei (cm)13.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunile platformei de cântărirePreț
Balanță de buzunar KERN AND SOHN CM 150-1N, 150g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8HWT CM 150-1N+/- 0.2g--€98.23
Balanță de buzunar KERN AND SOHN CM 1K1N, 1000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8HWU CM 1K1N+/- 2g--€98.23
Balanță de buzunar KERN AND SOHN CM 320-1N, 320g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8HWV CM 320-1N+/- 0.2g20 mm70 x 80 x 20 mm€103.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de buzunar CM 60-2N, 60g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate
€152.27 /unitate