KERN AND SOHN Cântare de macara de înaltă rezoluție seria HFDM


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Tensiune de intrare: 110 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg
StilModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăDiviziunePreț (ex. TVA)
A
HFD 600K-1M
0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g€1,080.56
B
HFD 1T-4M
0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g€1,064.19
C
HFD 3T-3M
1Kg+/-1 kg20Kg1000g€1,408.00
D
HFD 6T-3M
2Kg+/-2 kg40Kg2000g€1,719.07
E
HFD 10T-3M
5Kg+/-5 kg100Kg5000g€1,964.65

Cântare de macara de înaltă rezoluție seria HFDM

Cântarele cu macara de înaltă rezoluție din seria KERN & SOHN HFDM sunt ideale pentru cântare care oferă o precizie și o acuratețe excepționale pentru măsurarea sarcinilor suspendate de macarale sau alte echipamente de ridicare. Ei găsesc aplicații în industriile de producție, construcții și logistică care implică ridicarea greutăților și manipularea materialelor. Aceste cântare îmbunătățesc eficiența operațională prin asigurarea unei distribuții adecvate a sarcinii, prevenind supraîncărcarea și optimizând fluxul de lucru. Acestea dispun de un program de reglare (funcția CAL) pentru o calibrare rapidă și simplă, asigurând că precizia balanței este optimizată fără a necesita ajustări complexe. Aceste cântare sunt echipate cu un pachet de baterii reîncărcabile, eliminând necesitatea înlocuirii frecvente a bateriilor. Acestea sunt cuplate cu adaptorul de rețea universal pentru a alimenta cântarul în funcție de preferințele lor pentru diferite configurații operaționale. Aceste cântare de macara din seria HFDM funcționează pe un sistem de echilibrare cu trei intervale care se ajustează automat la intervalul corespunzător în funcție de greutatea măsurată, asigurând că cântarele oferă rezultate fiabile, indiferent de mărimea sarcinii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?