Balanta macarale KERN AND SOHN HFD 3T-3M, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8JXU

KERN AND SOHN Balanța macaralei HFD 3T-3M, 3000Kg max. Cântărire, 1000 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JXU Model: HFD 3T-3M

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,408.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoldul macaralei
Baterie1 x 12V, tip 23A
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare1Kg
Dimensiunea cifrei30mm
Citire digitală1000g
Afișaj TipLCD
Tensiune de intrare110 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-1 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă20Kg
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1000g
reproductibilitatea1Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire3000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)27.5
Lățimea navei (cm)72.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăDiviziunePreț
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFD 10T-3M, 12000Kg Max. Cântărire, 5000g Lizibilitate | CE8JXM HFD 10T-3M5Kg+/-5 kg100Kg5000g€1,964.65
Balanta macarale KERN AND SOHN HFD 1T-4M, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8JXQ HFD 1T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g€1,064.18
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFD 600K-1M, 600Kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8JXX HFD 600K-1M0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g€1,080.57
Balanta macarale KERN AND SOHN HFD 6T-3M, 6000Kg max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8JYA HFD 6T-3M2Kg+/-2 kg40Kg2000g€1,719.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanța macaralei HFD 3T-3M, 3000Kg max. Cântărire, 1000 g Lizibilitate
€1,408.00 /unitate