KERN AND SOHN Cântare industriale din seria HFM


Filtru
Tip ecran: Segmente LED , Material carcasă: Aluminiu turnat , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg
StilModelTensiune de intrareLiniaritateaDiviziunePreț (ex. TVA)
A
HFM 5T0.5
110 până la 230 V AC+/-5 kg500g€2,292.10
B
HFM 3T0.5
110 până la 230 V AC+/-2 kg500g€1,702.70
C
HFM 1T0.1
220 până la 240 V AC+/-1 kg100g€1,653.58
D
HFM 10T1
220 până la 240 V AC+/-10 kg1000g€3,045.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?