Balanța macaralei KERN AND SOHN HFM 5T0.5, 5000Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8JYJ

KERN AND SOHN Balanța macaralei HFM 5T0.5, 5000Kg max. Cântărire, 500 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JYJ Model: HFM 5T0.5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,292.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoldul macaralei
Baterie1 x 12V, tip 23A
Timp de reîncărcare a baterieiOre 14.
Dimensiunea cifrei30mm
Citire digitală500g
Afișaj TipSegmente LED
Material carcasăAluminiu turnat
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-5 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune500g
reproductibilitatea2.5Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire5000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.8
Înălțimea navei (cm)45.5
Lungimea navei (cm)81
Lățimea navei (cm)40
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareLiniaritateaDiviziunePreț
Balanta macarale KERN AND SOHN HFM 10T1, 10000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8JYF HFM 10T1220 până la 240 V AC+/-10 kg1000g€3,045.22
Balanta macarale KERN AND SOHN HFM 1T0.1, 1000Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JYG HFM 1T0.1220 până la 240 V AC+/-1 kg100g€1,653.59
Balanța macaralei KERN AND SOHN HFM 3T0.5, 3000Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8JYH HFM 3T0.5110 până la 230 V AC+/-2 kg500g€1,702.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanța macaralei HFM 5T0.5, 5000Kg max. Cântărire, 500 g Lizibilitate
€2,292.10 /unitate