KERN AND SOHN Poduri de cântărire seria KFD-V20


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD cu iluminare de fundal , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Liniaritate: +/-0.4 kg , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec.
StilModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
KFD 1500V20M
1600 x 1200 x 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€3,618.24
B
KFD 600V20M
1600 x 1200 x 78 mm0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€3,618.24
C
KFD 1500V20LM
1800 x 1400 x 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm€4,240.38
D
KFD 600V20LM
1800 x 1400 x 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-€4,240.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?