Pod de cântărire KERN AND SOHN KFD 600V20M, 600Kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KGB

KERN AND SOHN Pod de cântărire KFD 600V20M, 600Kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KGB Model: KFD 600V20M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,618.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul de cântărire
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.2Kg
învelișAcoperit cu silicon
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD cu iluminare de fundal
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-0.4 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă4Kg
Adâncimea platformei78 mm
Înălțimea platformei1200 mm
Lățimea peronului1600 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune200g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1000 x 1000 mm
reproductibilitatea0.2Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Capacitate de cântărire600kg
Materialul plăcii de cântărireMetal acoperit
Dimensiunile platformei de cântărire1600 x 1200 x 78 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1000 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1000 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 155
Înălțimea navei (cm)36
Lungimea navei (cm)125
Lățimea navei (cm)161
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiPreț
KERN AND SOHN KFD 1500V20LM Pod de cântărire, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KFX KFD 1500V20LM1800 x 1400 x 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm€4,240.38
Pod de cântărire KERN AND SOHN KFD 1500V20M, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KFY KFD 1500V20M1600 x 1200 x 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€3,618.24
Pod de cântărire KERN AND SOHN KFD 600V20LM, 600Kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KGA KFD 600V20LM1800 x 1400 x 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-€4,240.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Pod de cântărire KFD 600V20M, 600Kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate
€3,618.24 /unitate