VESTIL Seria CCF Coil Berbec/Ridicator, montat pe furcă


Berbecii de ridicare a bobinelor din seria Vestil CCF sunt proiectați pentru a manipula și transporta bobine grele, role și materiale cilindrice în mod eficient și în siguranță. Sunt ideale pentru unități de producție, depozite și centre de distribuție.

Filtru
Clasa în curs de modificare: Contactați Taxonomy la taxonomysupport@syndigo.com , Culoare: Albastru , Centrul de buzunar al furcii: 24 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 1 / 2 " , Lățimea buzunarului furcii: 7.5 " , Înălțime: 29.25 " , Material: Oţel , Max. Lățimea bobinei: 17 1 / 2 " , Stil montare: Furculiță , latime: 34 "
StilModelCapacitateCentrul de greutate orizontalLungimeDiametrul berbeculuiLungimea RAM utilizabilăCentrul de greutate verticalPreț (ex. TVA)
A
CCF-60-4
3000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€2,144.27
B
CCF-24-4
3000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "€2,181.23
C
CCF-36-4
3000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€2,064.01
RFQ
D
CCF-48-4
3000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€2,144.52
RFQ
E
CCF-36-5
5500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,720.19
RFQ
F
CCF-48-5
5500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€2,141.89
RFQ
G
CCF-60-5
5500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€2,275.69
RFQ
H
CCF-24-5
5500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€2,466.14

DESCRIERE

  • Berbecii de ridicare a bobinelor din seria Vestil CCF au un design unic, adaptat pentru manevrarea diverselor materiale spiralate, asigurând o versatilitate optimă de manipulare.
  • Acestea au o construcție din oțel cu un strat albastru rezistent pentru durabilitate și rezistență la coroziune în medii industriale solicitante.
  • Acești berbeci / ridicători cu bobine montate pe furcă din seria CCF sunt echipate cu un dispozitiv de siguranță încorporat care fixează în siguranță unitatea de un camion cu furcă, prevenind desprinderea accidentală în timpul funcționării și sporind siguranța la locul de muncă.
  • Acești berbeci de ridicare a bobinei montați pe furcă din seria CCF prezintă buzunare pentru furci distanțate la 24 de inci, asigurând stabilitate și ușurință de atașare, respectând în același timp valorile centrului de sarcină furnizate în desenul de inginerie pentru fiecare model.

Întrebări Frecvente

Există instrucțiuni de întreținere sau îngrijire pentru aceste dispozitive de ridicare a bobinei?

Întreținerea regulată, cum ar fi lubrifierea și inspecțiile, este esențială pentru a prelungi durata de viață a ridicătorilor. Consultați instrucțiunile producătorului pentru recomandări specifice de îngrijire.

Există măsuri de siguranță de care operatorii ar trebui să fie conștienți atunci când folosesc aceste dispozitive de ridicare a bobinei?

Operatorii trebuie să respecte întotdeauna instrucțiunile de siguranță, inclusiv valorile centrului de încărcare și să evite mișcările bruște atunci când ridică sau transportă materiale spiralate pentru a preveni accidentele și pentru a asigura stabilitatea.

Cum se instalează berbeci / ridicători cu bobine Vestil CCM Series?

  • Scoateți dințile de pe căruciorul camionului cu furcă.
  • Rotiți pârghia de blocare în poziția „deschis” și așezați partea stângă a suportului superior al căruciorului pe bara transversală superioară a căruciorului a stivuitorului.
  • Glisați suportul superior al căruciorului de-a lungul barei transversale a căruciorului și ajustați-i poziția, permițând suportului căruciorului inferior să se potrivească în crestătura din bara transversală inferioară a căruciorului.
  • Crestătura este situată în centrul barei transversale. Glisați placa din spate la dreapta sau la stânga (după cum este necesar) pentru a centra dispozitivul de deplasare a bobinei pe cărucior.
  • Blocați dispozitivul de rulare a bobinei pe cărucior, deplasând maneta de blocare înapoi în poziția „închis”.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timpul utilizării acestor berbeci / ridicători cu bobine din seria Vestil CCM?

  • Nu stați și nu călătoriți pe încărcătura sau ridicătorul bobinei.
  • Utilizați dispozitivul de ridicare a bobinei pentru a transporta o singură bobină la un moment dat.
  • Bobinele nu trebuie să atârne peste capetele stâlpilor.
  • Utilizați această bobină de mișcare numai pe suprafețe plane și plane.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?